Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-EF25VG-E2 - MUZ-EF25VG-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 9.1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492391129

Réf. Sonepar

00064239112

Réf. Fournisseur

MUZ-EF25VG-E2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

9.1

SCOP (chauffage):

4.7

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.8 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

96 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

30 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.62 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-EF - Pf : 2,5 kW / Pc : 3,2 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric