Mitsubishi Electric - MUZ-FT35VGHZ-E1 - MUZ-FT35VGHZ-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A+++
SEER (refroidissement) - 8.6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492723104
Réf. Sonepar
00064272310
Réf. Fournisseur
MUZ-FT35VGHZ-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A+++
SEER (refroidissement):
8.6
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
11.2 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
142 kWh
hauteur:
714 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
40 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.95 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A





