Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-HJ71VA-E2 - MUZ-HJ71VA-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-HJ71VA-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 1.8...7.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.5...8.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492868003

Réf. Sonepar

00064286800

Réf. Fournisseur

MUZ-HJ71VA-E2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

1.8...7.1 kW

puissance calorifique (nominale):

1.5...8.5 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

5.6

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

12 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

441 kWh

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

55 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-HJ - Pf : 7.1 kW / Pc : 8.1 kW - Monophasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric