fin de vie

Mitsubishi Electric - MUZ-HR25VF-E4 - MUZ-HR25VF-E4

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.2

  • SCOP (chauffage) - 4.2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8683363051159

Réf. Sonepar

00064305115

Réf. Fournisseur

MUZ-HR25VF-E4

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.2

SCOP (chauffage):

4.2

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4.1 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

141 kWh

hauteur:

538 mm

largeur:

699 mm

profondeur:

249 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

23 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-Split MUZ-HR - Pf : 2,5 kW / Pc : 3,15 kW - Monophasé R32

Mitsubishi Electric

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric