Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-HR60VF-E3 - MUZ-HR60VF-E3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.2

  • SCOP (chauffage) - 4.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492126127

Réf. Sonepar

00064212612

Réf. Fournisseur

MUZ-HR60VF-E3

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.2

SCOP (chauffage):

4.5

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

13.6 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

296 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

40 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.05 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-HR - Pf : 6.1 kW / Pc : 6.8 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric