Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - MUZ-LN25VG3-E1 - MUZ-LN25VG3-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 6.8 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492026144

Réf. Sonepar

00064202614

Réf. Fournisseur

MUZ-LN25VG3-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.8 A

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

32 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-LN - Pf 2.5 kW / Pc : 3.2 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric