Mitsubishi Electric - MUZ-LN35VG2-E3 - MUZ-LN35VG2-E3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 9.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492422120
Réf. Sonepar
00064242212
Réf. Fournisseur
MUZ-LN35VG2-E3
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
9.5
SCOP (chauffage):
5.1
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
9.6 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
129 kWh
hauteur:
550 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
34 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.85 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A




