Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-LN50VG3-E1 - MUZ-LN50VG3-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • hauteur - 714 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492034149

Réf. Sonepar

00064203414

Réf. Fournisseur

MUZ-LN50VG3-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

40 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.25 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-LN - Pf 5.0 kW / Pc : 6.0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric