Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-RZ25VUHZ-E1 - MUZ-RZ25VUHZ-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R290

  • technologie Inverter - Oui

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • classe énergétique chauffage - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492674123

Réf. Sonepar

00064267412

Réf. Fournisseur

MUZ-RZ25VUHZ-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R290

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

fréquence:

50 Hz

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

75 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Ultimate Mono-split MUZ-RZ - Pf 2.5 kW / Pc : 3.2 kW - Monophasé R290

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric