Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-RZ50VUHZ-E1 - MUZ-RZ50VUHZ-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R290

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.6

  • SCOP (chauffage) - 4.7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492678121

Réf. Sonepar

00064267812

Réf. Fournisseur

MUZ-RZ50VUHZ-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R290

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.6

SCOP (chauffage):

4.7

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

15.3 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

230 kWh

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

58 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.7 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Ultimate Mono-split MUZ-RZ - Pf 5.0 kW / Pc : 6.0 kW - Monophasé R290

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric