Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUZ-SF42VE-E4 - MUZ-SF42VE-E4

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUZ-SF42VE-E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 0.8...4.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...6 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492903001

Réf. Sonepar

00064290300

Réf. Fournisseur

MUZ-SF42VE-E4

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

0.8...4.5 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...6 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.5

SCOP (chauffage):

4.4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

9.2 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

196 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

35 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-SF - Pf : 4.2 kW / Pc : 5.4 kW - Monophasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric