🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MXZ-2F33VF4-E1 - MXZ-2F33VF4-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • SEER (refroidissement) - 6.13

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492358122

Réf. Sonepar

00064235812

Réf. Fournisseur

MXZ-2F33VF4-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

6.13

SCOP (chauffage):

4.16

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.88

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

188 kWh

cOP (chauffage):

4.4

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

15 m

longueur maximale totale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

33 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-2F - Pf : 3.3 kW / Pc : 4 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric