🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MXZ-2F42VF4-E1 - MXZ-2F42VF4-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • SEER (refroidissement) - 8.69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492359129

Réf. Sonepar

00064235912

Réf. Fournisseur

MXZ-2F42VF4-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

8.69

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.29

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

169 kWh

cOP (chauffage):

5.11

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

20 m

longueur maximale totale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

37 kg

charge en fluide réfrigérant:

1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-2F - Pf : 4.2 kW / Pc : 4.5 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric