fin de vie

Mitsubishi Electric - MXZ-2F53VFHZ2-E1 - MXZ-2F53VFHZ2-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • SEER (refroidissement) - 6.8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901938924

Réf. Sonepar

00064193892

Réf. Fournisseur

MXZ-2F53VFHZ2-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

6.8

SCOP (chauffage):

4.1

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.11

cOP (chauffage):

4.71

hauteur:

796 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

20 m

longueur maximale totale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

61 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Hyper Heating Multi-split MXZ-2F - Pf : 5.3 kW / Pc : 6.4 kW - Monophasé R32

Mitsubishi Electric

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric