Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MXZ-3F54VF5-E1 - MXZ-3F54VF5-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3

  • SEER (refroidissement) - 8.52

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492934128

Réf. Sonepar

00064293412

Réf. Fournisseur

MXZ-3F54VF5-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

3

SEER (refroidissement):

8.52

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.09

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

222 kWh

cOP (chauffage):

5

hauteur:

710 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

longueur maximale totale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

58 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

25 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-3F - Pf : 5.4 kW / Pc : 7,0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric