Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MXZ-6D122VA2-E1 - MXZ-6D122VA2-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 6

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492087107

Réf. Sonepar

00064001406

Réf. Fournisseur

MXZ-6D122VA2-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

6

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.33

cOP (chauffage):

4.23

hauteur:

1048 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

longueur maximale totale de conduit:

80 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

88 kg

charge en fluide réfrigérant:

4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-6D - Pf : 12,2 kW / Pc : 14,0 kW - Monophasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric