Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PAC-SK01DM-E - PAC-SK01DM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PAC-SK01DM-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 295 mm

  • largeur - 288 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901857553

Réf. Sonepar

00064185755

Réf. Fournisseur

PAC-SK01DM-E

Marque

Mitsubishi Electric

hauteur:

295 mm

largeur:

288 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

210 mm

Accessoire - Mr Slim - Pompe à condensat PKA-M 35/50LA2

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric