Mitsubishi Electric - PCFY-P125VKM-ER2 - PCFY-P125VKM-ER2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 1600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901955532
Réf. Sonepar
00064195553
Réf. Fournisseur
PCFY-P125VKM-ER2
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage sous le plafond
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1600 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
680 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
38 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


