🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PCFY-P63VKM-ER2 - PCFY-P63VKM-ER2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PCFY-P63VKM-ER2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 1280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901955518

Réf. Sonepar

00064195551

Réf. Fournisseur

PCFY-P63VKM-ER2

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

1280 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

680 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

32 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Plafonnier PCFY P VKM-E - Pf: 7,1 kW / Pc: 8 kW - Monophasé - R410A / R407C / R22

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric