Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEA-M200LA2.TH M0/M1 - PEA-M200LA2.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820002608

Réf. Sonepar

00064002344

Réf. Fournisseur

PEA-M200LA2.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1370 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1120 mm

version VRF:

Non

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

88 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable forte pression 75 à 250 Pa PEA-M200LA2 - Pf : 19 kW /Pc : 22 kW (Livré sans télécommande) isolation M0/M1

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric