Mitsubishi Electric - PEAD-M50JA2 M0/M1 - PEAD-M50JA2 M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3548820001373
Réf. Sonepar
00064002103
Réf. Fournisseur
PEAD-M50JA2 M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
900 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.4
SCOP (chauffage):
4.4
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
26.5 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


