🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-M63VMA-A1 M0/M1 - PEFY-M63VMA-A1 M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-M63VMA-A1 M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820001977

Réf. Sonepar

00064002244

Réf. Fournisseur

PEFY-M63VMA-A1 M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1100 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

30 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable 35 à 150 Pa PEFY-M VMA-A - Pf: 7,1 kW / Pc: 8 kW - Monophasé - R410A - isolation M0/M1 « Attention changement de dimension (1100mm de large) »

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric