🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-P250VMHS-E-F - PEFY-P250VMHS-E-F

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P250VMHS-E-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 7/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901847257

Réf. Sonepar

00064184725

Réf. Fournisseur

PEFY-P250VMHS-E-F

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1250 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1120 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

81 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable tout air neuf 100 > 250 Pa PEFY P VMHS-E-F - Pf: 28 kW / Pc: 17.4 kW - Monophasé - R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric