Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-P25VMS1-ER3.TH M0/M1 - PEFY-P25VMS1-ER3.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 790 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000482

Réf. Sonepar

00064002012

Réf. Fournisseur

PEFY-P25VMS1-ER3.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

790 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

19 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

50 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable ultra plat 5 > 50 Pa PEFY P VMS1-E - Pf: 2,8 kW / Pc: 3,2 kW - Monophasé - R410A - isolation M0/M1

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric