🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-P40VMS1-ER3.TH M0/M1 - PEFY-P40VMS1-ER3.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P40VMS1-ER3.TH M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 990 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000390

Réf. Sonepar

00064002011

Réf. Fournisseur

PEFY-P40VMS1-ER3.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

990 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

50 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable ultra plat 5 > 50 Pa PEFY P VMS1-E - Pf: 4,5 kW / Pc: 5 kW - Monophasé - R410A - isolation M0/M1

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric