🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-P80VMHS-E.TH M0/M1 - PEFY-P80VMHS-E.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-P80VMHS-E.TH M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1030 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000246

Réf. Sonepar

00064001773

Réf. Fournisseur

PEFY-P80VMHS-E.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1030 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

900 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

45 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité gainable 100-200 Pa compatible CITY MULTI R410A / R407C / R22

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric