Mitsubishi Electric - PEFY-W32VMS-A.TH M0/M1 - PEFY-W32VMS-A.TH M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 790 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3548820002813
Réf. Sonepar
00064002366
Réf. Fournisseur
PEFY-W32VMS-A.TH M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
790 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
700 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
50 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


