Mitsubishi Electric - PEFY-W40VMS-A.TH - PEFY-W40VMS-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-W40VMS-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 990 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492520093

Réf. Sonepar

00064252009

Réf. Fournisseur

PEFY-W40VMS-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

990 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

23.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

50 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité intérieure gainable extra plat à eau basse pression avec vanne de régulation intégrée

Mitsubishi Electric

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric