🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-WL100VMHS-A.TH - PEFY-WL100VMHS-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-WL100VMHS-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1195 mm

  • hauteur - 380 mm

  • profondeur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492319116

Réf. Sonepar

00064231911

Réf. Fournisseur

PEFY-WL100VMHS-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1195 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

900 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

51 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

"Unité Intérieure HVRF City multi- Gainable haute pression à Eau 50 - 200 Pa PEFY WL VMHS - Pf:11,2kW / Pc: 12,5 kW - Monophasé"

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric