Mitsubishi Electric - PEFY-WL125VMHS-A.TH - PEFY-WL125VMHS-A.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1195 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492320112
Réf. Sonepar
00064232011
Réf. Fournisseur
PEFY-WL125VMHS-A.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1195 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
900 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
53 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
200 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


