Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-WP10VMS1-E.TH - PEFY-WP10VMS1-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-WP10VMS1-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492197097

Réf. Sonepar

00064169948

Réf. Fournisseur

PEFY-WP10VMS1-E.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

790 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

19 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

50 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité gainable à eau extra plat 5 - 50 Pa spécifique à la gamme HVRF

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric