Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PEFY-WP25VMS1-E.TH M0/M1 - PEFY-WP25VMS1-E.TH M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-WP25VMS1-E.TH M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820000161

Réf. Sonepar

00064001780

Réf. Fournisseur

PEFY-WP25VMS1-E.TH M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

790 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

20 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

50 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité gainable hydro basse pression

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric