Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PFFY-P25VKM-E2 - PFFY-P25VKM-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PFFY-P25VKM-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - sol

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901704970

Réf. Sonepar

00064170497

Réf. Fournisseur

PFFY-P25VKM-E2

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

200 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

15 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité Intérieure DRV City Multi - Console carossée PFFY P VKM-E - Pf: 2,8 kW / Pc: 3,2 kW - Monophasé - R410A / R407C / R22

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric