En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PFFY-WP25VLRMM-E - PFFY-WP25VLRMM-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PFFY-WP25VLRMM-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - sol

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1006 mm

  • hauteur - 639 mm

  • profondeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901719592

Réf. Sonepar

00064171959

Réf. Fournisseur

PFFY-WP25VLRMM-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1006 mm

hauteur:

639 mm

profondeur:

220 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

Unité console hydro non carrossée avec pression

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric