Mitsubishi Electric - PFFY-WP50VLRMM-E - PFFY-WP50VLRMM-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - sol
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 1246 mm
hauteur - 639 mm
profondeur - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901719578
Réf. Sonepar
00064171957
Réf. Fournisseur
PFFY-WP50VLRMM-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1246 mm
hauteur:
639 mm
profondeur:
220 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
poids:
29 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


