Mitsubishi Electric - PKFY-WL10VLM-E.TH - PKFY-WL10VLM-E.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
largeur - 773 mm
hauteur - 299 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492597095
Réf. Sonepar
00064259709
Réf. Fournisseur
PKFY-WL10VLM-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
773 mm
hauteur:
299 mm
profondeur:
237 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
11 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


