🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PKFY-WL15VLM-ER1.TH - PKFY-WL15VLM-ER1.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PKFY-WL15VLM-ER1.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • largeur - 773 mm

  • hauteur - 299 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492699119

Réf. Sonepar

00064269911

Réf. Fournisseur

PKFY-WL15VLM-ER1.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

773 mm

hauteur:

299 mm

profondeur:

237 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

11 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure murale à eau spécifique à la gamme HVRF - Pf: 1.7 kW / Pc : 1.9 kW - Monophasé

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric