🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-P80VLMD-E - PLFY-P80VLMD-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-P80VLMD-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1446 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901651892

Réf. Sonepar

00064000250

Réf. Fournisseur

PLFY-P80VLMD-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1446 mm

hauteur:

335 mm

profondeur:

634 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

44 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV City Multi - Cassette 2 Voies PLFY P VLMD-E - Pf: 9 kW / Pc: 10 kW - Monophasé - R410A / R407C / R22

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric