🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-WL15VFM-E.TH - PLFY-WL15VFM-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-WL15VFM-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 245 mm

  • profondeur - 570 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492593097

Réf. Sonepar

00064259309

Réf. Fournisseur

PLFY-WL15VFM-E.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

13 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité intérieure cassette 4 voies 600x600 à eau spécifique à la gamme HVRF - Pf: 1.7 kW / Pc : 1.9 kW - Monophasé

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric