🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PLFY-WL40VEM-ER1 - PLFY-WL40VEM-ER1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PLFY-WL40VEM-ER1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 258 mm

  • profondeur - 840 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467012544

Réf. Sonepar

00064701254

Réf. Fournisseur

PLFY-WL40VEM-ER1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

258 mm

profondeur:

840 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

20 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité Intérieure DRV Hybride City Multi - Hydro Cassette 4 Voies 840x840 PLFY WP VBM-E - Pf: 4,5 kW / Pc: 5 kW - Monophasé

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric