Mitsubishi Electric - PQHY-P250YLM-A1 - PQHY-P250YLM-A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 21
SEER (refroidissement) - 8.17
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901824661
Réf. Sonepar
00064182466
Réf. Fournisseur
PQHY-P250YLM-A1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
21
SEER (refroidissement):
8.17
SCOP (chauffage):
4.62
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
5.71
cOP (chauffage):
6.2
hauteur:
1100 mm
largeur:
880 mm
profondeur:
550 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
174 kg
charge en fluide réfrigérant:
5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


