🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PQRY-P500YLM-A1 - PQRY-P500YLM-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PQRY-P500YLM-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • SEER (refroidissement) - 6.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901824944

Réf. Sonepar

00064001808

Réf. Fournisseur

PQRY-P500YLM-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

SEER (refroidissement):

6.25

SCOP (chauffage):

4.05

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

5.01

cOP (chauffage):

5.51

hauteur:

1450 mm

largeur:

880 mm

profondeur:

550 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

750 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

7/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

216 kg

charge en fluide réfrigérant:

6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Unité ext. 56 Kw DRV City Multi R410A récupération d'énergie condensation à eau

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric