En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PSA-M100KA - PSA-M100KA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - sol

  • couleur - gris

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901862304

Réf. Sonepar

00064186230

Réf. Fournisseur

PSA-M100KA

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

couleur:

gris

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

20 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

360 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

5.7

SCOP (chauffage):

4.1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

46 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Armoire PSA-M - Pf : 10 kW / Pc : 11,2 kW (Livré avec télécommande)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric