🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUCY-P350YKA.TH-R1-BS - PUCY-P350YKA.TH-R1-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUCY-P350YKA.TH-R1-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30

  • SEER (refroidissement) - 6.67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492803073

Réf. Sonepar

00064280307

Réf. Fournisseur

PUCY-P350YKA.TH-R1-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

30

SEER (refroidissement):

6.67

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

eER (refroidissement):

3.74

hauteur:

1650 mm

largeur:

1220 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

237 kg

charge en fluide réfrigérant:

11.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Inverter Condensation à air - Froid seul - Traitement anticorrosion PUCY-P YKA-BS - Pf: 40 kW / - Triphasé - R410A

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric