Mitsubishi Electric - PUCY-P450YKA.TH-R1-BS - PUCY-P450YKA.TH-R1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 39
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492805077
Réf. Sonepar
00064280507
Réf. Fournisseur
PUCY-P450YKA.TH-R1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
39
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
eER (refroidissement):
3.05
hauteur:
1650 mm
largeur:
1220 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
237 kg
charge en fluide réfrigérant:
11.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


