Mitsubishi Electric - PUD-SHWM100VAA - PUD-SHWM100VAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5051467010359
Réf. Sonepar
00064701035
Réf. Fournisseur
PUD-SHWM100VAA
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
10 kW
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
1.7 kg
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IP24
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
intégration solaire:
Oui
longueur maximale de conduit:
30 m
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):
44 dB
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
59 dB(A)
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


