Mitsubishi Electric - PUHY-EP300YNW-A2.TH - PUHY-EP300YNW-A2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30
SEER (refroidissement) - 7.26
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492264126
Réf. Sonepar
00064226412
Réf. Fournisseur
PUHY-EP300YNW-A2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
30
SEER (refroidissement):
7.26
SCOP (chauffage):
4.12
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.46
cOP (chauffage):
4.05
hauteur:
1858 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
231 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


