🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUHY-EP450YNW-A2.TH - PUHY-EP450YNW-A2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-EP450YNW-A2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 45

  • SEER (refroidissement) - 6.94

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492270127

Réf. Sonepar

00064227012

Réf. Fournisseur

PUHY-EP450YNW-A2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

45

SEER (refroidissement):

6.94

SCOP (chauffage):

4.32

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.82

cOP (chauffage):

3.89

hauteur:

1858 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

303 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible -,,,, Hautes performances PUHY-EP YNW-A - Pf: 50 kW / Pc: 56 kW - Triphasé - R410A,,

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric