Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUHY-M200YNW-A1 - PUHY-M200YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 26

  • SEER (refroidissement) - 6.55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901874420

Réf. Sonepar

00064187442

Réf. Fournisseur

PUHY-M200YNW-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

26

SEER (refroidissement):

6.55

SCOP (chauffage):

3.65

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.05

cOP (chauffage):

4.38

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

222 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible PUHY-M YNW-A TH- Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Triphasé - R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric