Mitsubishi Electric - PUHY-M250YNW-A1-BS - PUHY-M250YNW-A1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 32
SEER (refroidissement) - 6.3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901874475
Réf. Sonepar
00064187447
Réf. Fournisseur
PUHY-M250YNW-A1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
32
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
3.53
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.34
cOP (chauffage):
3.85
hauteur:
1858 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
222 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


